Træsav Superior

Art.-nr.: 581520
Rabat
282,95 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 31. maj 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.374 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Superior
Producentbetegnelse Rückensäge Superior
Produkttype træsav
Materiale, greb kunststof
Position, greb, justerbart nej
Længde, blad 350 mm
Tænder pr. tomme 11
Fortanding fin
Egenskaber, tandspidser Hærdet; skærpet
Savklingeskift ikke muligt
Brugsområde hårdt træ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 581520
EAN/GTIN 7311518181390
Producentnummer 3180-14-XT11-HP
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Udførelse:

Håndsave med Ergo®-greb af hensyn til optimal kraftoverføring. Superior-savklingerne er desuden overfladebehandlet for at reducere friktionen. Den forstærkede klinge muliggør med den enestående NXT-fortanding (slebet 3 gange og hærdet) og den patenterede fortanding en mindst 30% højere skæreydelse end sammenlignelige save.

Anvendelse:

Til tørt, hårdt træ.