Kapzaag Superior

Artikelnummer: 581520
Korting
€ 36,71
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.430 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Bladlengte: 350

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tanden per inch 11
Bladlengte 350 mm
Producttype Handzaag

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 581520
EAN/GTIN 7311518181390
Nummer fabrikant 3180-14-XT11-HP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Uitvoering:

handzagen met Ergo®-greep voor optimale krachtoverbrenging. De Superior-zaagbladen zijn gecoat voor een verminderde wrijving. Dankzij het versterkte blad met de unieke NXT-vertanding (3-voudig geslepen en gehard) en de gepatenteerde tandvolgorde is een minimaal 30% hogere zaagcapaciteit dan bij vergelijkbare zagen mogelijk.

Toepassing:

Voor droog, hard hout.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan