Pjūklas su sustiprintu pagrindu Superior

Prekės Nr.: 581520
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 372 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Superior
Gamintojo pavadinimas Rückensäge Superior
Produkto rūšis mažas pjūklelis
Rankenos medžiaga iš plastiko
Reguliuojama rankenos padėtis ne
Pjūklelio ilgis 350 mm
Dantų skaičius colyje 11
Dantytumas smulkiadantis
Dantų viršūnių savybės grūdintos; pagaląst.
Pjūklo keitimas neparduodamas
Paskirtis kietoji mediena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 581520
EAN / GTIN 7311518181390
Gamintojo numeris 3180-14-XT11-HP
Gamintojas / atsakingas asmuo SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Germany, www.bahco.com

Aprašymas

Modelis:

Rankiniai pjūklai su Ergo® rankena optimaliam jėgos perdavimui. Superior pjūklų geležtės padengtos papildoma danga. Sustiprinta geležtė su unikalios formos XT dantimis (3 kartus šlifuotais ir grūdintais) ir patentuota dantų išdėstymo sistema užtikrina mažiausiai 30% didesnį pjovimo našumą nei kitos pjūklų geležtės.

Paskirtis:

Sausai, kietai medienai.