Hřbetovka Superior

Artiklové číslo: 581520
Sleva
978,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 393 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Superior
Označení výrobce Rückensäge Superior
Druh produktu Jemná pilka
Materiálu rukojeť plast
Poloha rukojeti nastavitelná ne
Délka listu 350 mm
Zubů na palec 11
Ozubení jemný
Vlastnosti špiček zubů Zaostřen; kalená
Výměna pilového kotouče Nelze
Rozsah použití Tvrdé dřevo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 581520
EAN / GTIN 7311518181390
Číslo výrobce 3180-14-XT11-HP
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Provedení:

Ruční pily s rukojetí Ergo® pro optimální přenos síly. Pilové listy Superior jsou dodatečně povrstvené pro snížení tření. Zesílený list umožňuje díky jedinečnému ozubení XT (3-násobně broušené) a patentovanému uspořádání zubů minimálně o 30% vyšší řezný výkon než srovnatelné pily.

Použití:

Na suché tvrdé dřevo.