Žaga z ojačanim hrbtiščem Superior

Št. art.: 581520
Kopiraj
Popust
34,68 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 31. jul. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
1.513 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Dolžina lista: 350

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 11
Dolžina lista 350 mm
Vrsta izdelka Ročne žage

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 581520
Kopiraj
EAN/GTIN 7311518181390
Kopiraj
Številka proizvajalca 3180-14-XT11-HP
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Izvedba:

Ročne žage z ročajemErgo® za optimalni prenos sile. Žagini listi Superiorso zaradi manjšega trenja dodatno prevlečeni. Ojačan žagin list s svojim edinstvenimNXT-ozobljenjem (trikrat brušeno in kaljeno) in patentiranim zaporedjem zob omogoča najmanj 30 % večjo zmogljivost rezanja kot primerljive žage.

Uporaba:

Za suh, trd les.