Ferăstrău coadă-de-vulpe Superior

Cod articol.: 581520
Reducere
37,98 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.372 livrabil imediat
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
Serie Superior
Denumirea producătorului Rückensäge Superior
Tip produs Ferăstrău fin
Materialul mâner plastic
Poziție mâner reglabil nu
Lungime lamă 350 mm
Dinţi per inch 11
Dantură fin
Caracteristici vârfuri dințate Ascuțit; călit
Schimbarea pânzei de ferăstrău nu este posibil
Domeniu de utilizare Lemn tare

Identificare și clasificare

Cod articol 581520
EAN / GTIN 7311518181390
Număr producător 3180-14-XT11-HP
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Execuţie:

Ferăstraie manuale cu mâner Ergo® pentru transmisie optimă a forţei. Pânzele de ferăstrău Superior sunt acoperite suplimentar cu un strat pentru reducerea frecării. Pânza întărită permite împreună cu dantura unică XT (călită şi rectificată de 3 ori) şi cu dispunerea patentată a dinţilor, putere de tăiere cu cel puţin 30 % mai mare decât a altor ferăstraie.

Aplicaţie:

Pentru lemn uscat, tare.