GEHIUL 16U Borestænger til afstikning og notning med indvendig kølemiddeltilførsel

Art.-nr.: 2801204
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 2801204
EAN/GTIN 7291075163193
Producentnummer 2801204
L-nummer L23920 2479

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,2 mm
  • Funktionsbredde (WF) 9,7 mm
  • Hovedlængde (LH) 32 mm
  • Dmin afstivning 16 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm