GEHIUL 16U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Réf.: 2801204
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2801204
EAN / GTIN 7291075163193
Réf. fabricant 2801204
Article hors catalogue L23920 2479

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Longueur hors tout (OAL) 125 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 2 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 9.7 mm
  • Longueur tête (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 125 mm