GEHIUL 16U Boring Bars with Coolant Holes for Undercutting and Turning

Artikelnummer: 2801204
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801204
EAN/GTIN 7291075163193
Nummer fabrikant 2801204
L-nummer L23920 2479

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, totale lengte (OAL) 125 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,7 mm
  • Koplengte (links) 32 mm
  • Dmin afsteken 16 mm
  • Totale lengte (OAL) 125 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles