GEHIUL 16U Barre per tornitura e sottosquadri con fori per la refrigerazione interna

Codice art.: 2801204
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CUT-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2801204
EAN / GTIN 7291075163193
Codice del produttore 2801204
Numero-L L23920 2479

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2 mm
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.2 mm
  • Functional Width (WF) 9.7 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 16 mm
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CUT-GRIP" Visualizza tutto