C-klemme CDF-C 75/60

Art.-nr.: CDF403C
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype skruetvinger
Type tvinge C-skruetvinge
Udhæng maks. 60 mm
Spændekraft maks. 13.000 N
Spændvidde maks. 75 mm
Gevind, spindel trapezgevind
Egnet til stål
Med trykplade ja
Form, bøjlle C-form
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer CDF403C
EAN/GTIN 4008158028958
Producentnummer CDF403C
L-nummer L80070 91
Producent/ansvarlig person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 18.000 N
  • Dråbesmedet
  • Den kobberbelagte spindel forhindrer, at svejsestænk klæber fast

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 2 3/8″
  • Indirekte omkostninger: 60 mm
  • Materiale / overflade:
    • Hærdet stål lænker, pulverlakeret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset, kobberbelagt
    • Stål vippeaksel, kobberbelagt
    • Trykplade lavet af stål, koldpresset, kobberbelagt
  • Spændekraft: 13000 N
  • Vingefang: 3″
  • Vingefang: 75 mm

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Spænding med skruetvingens oprindelige form

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt