{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de abrazadera | Sargento de tornillo en C | |
| Abertura de sujeción máx. a; b | 75 mm | |
| Alcance máx. | 60 mm | |
| Fuerza de sujeción máx. F | 13.000 N | |
| Tipo de producto | Sargentos | |
| Rosca husillo | Rosca trapezoidal | |
| Aptitud para | acero | |
| Con placa de compresión | sí | |
| Forma estribo | Forma de C | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | CDF403C | |
| EAN / GTIN | 4008158028958 | |
| Número del fabricante | CDF403C | |
| Número L | L80070 91 | |
| Fabricante/responsable | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |