{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj ścisku | Zwornica kabłąkowa | |
| Rozstaw maks. a; b | 75 mm | |
| Zasięg maks. | 60 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 13 000 N | |
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Możliwość użycia do | stal | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | CDF403C | |
| EAN / GTIN | 4008158028958 | |
| Numer producenta | CDF403C | |
| Numer L | L80070 91 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |