{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta spone | C-spona | |
| Vpenjalna širina maks. a; b | 75 mm | |
| Največja projekcija | 60 mm | |
| Vpenjalna sila maks. F | 13.000 N | |
| Vrsta izdelka | objemke | |
| Navoj vretena | trapezni navoj | |
| Primerno za | jeklo | |
| S tlačno ploščo | da | |
| Oblika loka | Oblika C | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | CDF403C | |
| EAN/GTIN | 4008158028958 | |
| Številka proizvajalca | CDF403C | |
| L-število | L80070 91 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |