Presse en C forgée CDF-C 75/60

Réf.: CDF403C
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
Type de serre-joints Serre-joints C
Capacité de serrage max. a; b 75 mm
Porte-à-faux max. 60 mm
Force de serrage max. F 13 000 N
Type de produit serre-joints
Filetage tige filetages trapézoïdaux
Pour acier
Avec plaque de pression oui
Forme coulisseau forme en C
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article CDF403C
EAN / GTIN 4008158028958
Réf. fabricant CDF403C
Article hors catalogue L80070 91
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Description

Description:

  • Force de serrage jusqu'à 18.000 N
  • Forgé en matrice
  • La broche cuivrée empêche les projections de soudure de coller

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 2 3/8″
  • Frais généraux : 60 mm
  • Matériau / surface :
    • Manilles en acier trempé, revêtues de poudre
    • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, cuivré
    • Genouillère en acier, plaqué cuivre
    • Plaque de pression en acier, pressée à froid, cuivrée
  • Force de serrage : 13000 N
  • Envergure : 3″
  • Envergure : 75 mm

Utilisation:

  • Construction en métal
  • Travaux de serrurerie
  • Serrer avec la forme originelle du serre-joint à vis

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté
    • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
    • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression