• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

RFMT 1905-LM-76 IC928 Rundt vendbart skær

Art.-nr.: 5602372
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer 5602372
EAN/GTIN 7291075111989
Producentnummer 5602372
L-nummer L23910 1138

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,48 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 9,87 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,48 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,25 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 8