RFMT 1905-LM-76 IC928 Plăcuță rotundă indexabilă

Cod articol.: 5602372
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 5602372
EAN / GTIN 7291075111989
Număr producător 5602372
L-Număr L23910 1138

Descriere

Descriere:

Plăcuţă rotundă indexabilă

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 9.87 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.48 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.25 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.15 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 8