RFMT 1905-LM-76 IC928 Kulatá vyměnitelná destička

Artiklové číslo: 5602372
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 5602372
EAN / GTIN 7291075111989
Číslo výrobce 5602372
L-číslo L23910 1138

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka řezné destičky (S) 5,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 9.87 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.48 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty