RFMT 1905-LM-76 IC928 Okrogla obračalna rezalna ploščica

Št. art.: 5602372
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5602372
EAN/GTIN 7291075111989
Številka proizvajalca 5602372
L-število L23910 1138

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, debelina rezalne ploščice (S) 5,48 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 9,87 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 5,48 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 8