Indvendig måleenhed 6-10 mm

Art.-nr.: 511-209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 511-209
EAN/GTIN 4946368092454
Producentnummer 511-209
L-nummer L40010 9904
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:


Serie 511
disse er interne mikrometre, der automatisk justeres over en centreringsbro og giver dig følgende fordele:
  • Et langt stempelslag sikrer bemærkelsesværdig præcision.
  • Udskiftelige skiver leveres som standard med en 0.5 mm tykkelse for at muliggøre præcise justeringer i små trin.
  • Kontaktpunkterne er fremstillet af hårdmetal (>18 mm rækkevidde), hvilket sikrer høj holdbarhed og slidstyrke.
  • Den store, hule-teksturerede håndtag reducerer varmeoverførslen fra operatøren med 50%.