Dispositivo de medición interior 6-10mm

Número de artículo: 511-209
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 511-209
EAN / GTIN 4946368092454
Número del fabricante 511-209
Número L L40010 9904
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:


Serie 511
Estos son micrómetros internos que se alinean automáticamente sobre un puente centrado y le ofrecen las siguientes ventajas:
  • Una carrera de pistón larga asegura una precisión notable.
  • Las arandelas intercambiables se suministran de serie con un grosor de 0,5 mm para permitir ajustes precisos en pasos pequeños.
  • Los puntos de contacto están hechos de carburo (>18 mm de rango), lo que garantiza una alta durabilidad y resistencia al desgaste.
  • El empuñadura de gran tamaño y textura hueca reduce la transferencia de calor del operador en un 50%.