• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Dispositivo di misura interno 6-10 mm

Codice art.: 511-209
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 511-209
EAN / GTIN 4946368092454
Codice del produttore 511-209
Numero-L L40010 9904
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:


Serie 511
si tratta di micrometri interni che si allineano automaticamente su un ponte di centraggio e offrono i seguenti vantaggi:
  • Una corsa lunga del pistone assicura una notevole precisione.
  • Le rondelle intercambiabili sono fornite di serie con un spessore da 0,5 mm per consentire regolazioni precise in piccoli passi.
  • I punti di contatto sono realizzati in carburo (intervallo >18 mm), che garantisce un'elevata durata e resistenza all'usura.
  • L'ampio impugnatura a trama cava riduce il trasferimento di calore dall'operatore del 50%.