Miernik wewnętrzny 6–10 mm

Nr art.: 511-209
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
Numer artykułu 511-209
EAN / GTIN 4946368092454
Numer producenta 511-209
Numer L L40010 9904
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:


Seria 511
Są to precyzyjne przyrządy pomiarowe do pomiarów wewnętrznych, które automatycznie ustawiają się za pomocą mostka centrującego i zapewniają następujące korzyści:
  • Długi skok tłoka zapewnia niezwykłą precyzję.
  • W zestawie znajdują się standardowo wymienne podkładki o grubości 0,5 mm, które umożliwiają precyzyjną regulację z niewielkimi odstępami.
  • Punkty styku wykonane są z węglika spiekanego (o średnicy powyżej 18 mm), co zapewnia ich wysoką trwałość i odporność na zużycie.
  • Duży, wydrążony uchwyt zmniejsza przepływ ciepła od operatora o 50%.