Dispozitiv de măsurare interior 6-10mm

Cod articol.: 511-209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 511-209
EAN / GTIN 4946368092454
Număr producător 511-209
L-Număr L40010 9904
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:


Seria 511
acestea sunt micrometre interne care se aliniază automat peste o punte de centrare și vă oferă următoarele beneficii:
  • O cursă lungă a pistonului asigură o precizie remarcabilă.
  • Șaibele interschimbabile cu o grosime de 0,5 mm sunt furnizate ca standard pentru a permite reglaje precise în pași mici.
  • Punctele de contact sunt realizate din carbură (>18 mm), care asigură o durabilitate ridicată și rezistență la uzură.
  • Mânerul mare, cu textură tubulară, reduce transferul de căldură de la operator cu 50%.