Slib- og kontrolskruestik PL-G, Størrelse 0, Bagpladens bredde 60, Slibe- og kontrolskruestik

Art.-nr.: 1111182
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1111182
EAN/GTIN 4019208208329
Producentnummer 1111182
L-nummer L30420 20
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

  • --- Tekniske egenskaber: Prisme med vandrette og lodrette riller
  • Fremstillet af legeret værktøjsstål, hærdet og finslebet

Anvendelsesområder:

  • Primært inden for værktøjsfremstilling på slibe-, fræse- og graveringsmaskiner, på måleboremaskiner, til måle- og kontrolopgaver samt til fremstillingsprocesser, der kræver den højeste spændingsnøjagtighed.

Fordele:

  • Spænding og løsning med gevindspindel

Yderligere oplysninger:

  • Slib- og kontrolskruestik PL-G, størrelse 0, kæbebredde 60, præcisionsspændebånd

Egenskab:

  • Brede kæber: 60 mm
  • Vægt: 1,6kg
  • Størrelse: 0
  • Højde på bagstykkerne: 25 mm
  • Højde på føringen på basisenheden: 25 mm
  • Længde på den bevægelige kæbe: 33 mm
  • Kroppens længde: 110 mm
  • Længde fra front til kæbeanlæg: 25 mm
  • Parallelitet: 0.002 mm
  • Retvinklethed: 0.005 mm
  • Spændvidde: 55 mm

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven