Automatisk afrimningsmaskine

Art.-nr.: 6702940
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kvalitets- og testsejl ingen
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
EX-område nej
Farve blå; grå
Egnet til enkelt leder
Tværsnit maks., enkelt leder 6 mm2
Afisolering til ledertværsnit min. 0,2 mm2
Afisolering for ledertværsnit maks. 6 mm2
Indstilling automatisk
Indhold enkelt del
Produkttype afisoleringstang
Egenskaber afisoleringsfunktion
Materiale Stål
Fremstillingsproces smedet
Længde i alt 200 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 6702940
EAN/GTIN 4010886670293
Producentnummer 6702940
L-nummer L60160 1404
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med V-formet skæreblad
Til afisolering af solide ledere 0,2-6,0 mm²
Justerbar afrimningslængde
Med ledningsafskærer op til 2 mm

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 8
  • Samlet længde [mm]: 200 mm
  • Trådtværsnit [mm²]: 0,2-6,0
  • Materiale: Plast
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • Åbningsfjeder til rådighed: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen