Dénudeur de fil, automatique, 0,2-6 mm2, 200 mm

Réf.: 6702940
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Couleur bleu; gris
Pour conducteur simple
Section max., conducteur simple 6 mm2
Dénudage pour section de conducteur min. 0,2 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 6 mm2
Paramètre automatique
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage
Matériau Acier
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 200 mm

Identification et classification

Référence article 6702940
EAN / GTIN 4010886670293
Réf. fabricant 6702940
Article hors catalogue L60160 1404
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour dénuder les fils conducteurs à âme pleine entre 0,2 et 6 mm2
Longueur à dénuder réglable
Avec coupe-fils jusqu’à 2 mm
Avec coupe-fil jusqu'à 2 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [inch]: 8
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Section de câble [mm²]: 0,2-6,0
  • Matériau: Plastique
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Ressort d'ouverture disponible: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non