{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Color | azul; gris | |
| Aptitud para | Conductor individual | |
| Sección transversal máx., Conductor individual | 6 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores mín. | 0,2 mm2 | |
| Pelado de cables para sección transversal de conductores máx. | 6 mm2 | |
| Ajuste | automática | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates pelacables | |
| Características | Función aislante | |
| Material | Acero | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado | |
| Longitud total L | 200 mm |
| Número de artículo | 6702940 | |
| EAN / GTIN | 4010886670293 | |
| Número del fabricante | 6702940 | |
| Número L | L60160 1404 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |