{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Třída jakosti | Žádné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Oblast EX | ne | |
| Barva | Modrá; Šedá | |
| Vhodné pro | Jednotlivý vodič | |
| Průřez max., Jednotlivý vodič | 6 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,2 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 6 mm2 | |
| Nastavení | Automatický systém | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování | |
| Materiál | Ocel | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 200 mm |
| Katalogové číslo | 6702940 | |
| EAN / GTIN | 4010886670293 | |
| Číslo výrobce | 6702940 | |
| L-číslo | L60160 1404 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |