{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Możliwość użycia do | Żyła pojedyncza | |
| Maks. przekrój poprzeczny, Żyła pojedyncza | 6 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla min. przekroju przewodu | 0,2 mm2 | |
| Usuwanie izolacji dla maks. przekroju przewodu | 6 mm2 | |
| Nastawienie | automatyczne | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do ściągania izolacji | |
| Właściwości | Funkcja odizolowywania | |
| Materiał | stal | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Długość całkowita L | 200 mm |
| Numer artykułu | 6702940 | |
| EAN / GTIN | 4010886670293 | |
| Numer producenta | 6702940 | |
| Numer L | L60160 1404 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |