55° fræseplatter, HB7720, Gevindgange pr. tomme: 11

Art.-nr.: 217295 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    707,89 DKK / 1 styk
  • fra 3 styk
    589,91 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevindgange pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Fräsplatte 55°
Skærepladebredde 6,3 mm
Skæreplattetykkelse 4 mm
Skærepladelængde 6,5 mm
Skærepladeversion neutral
Spidsvinkel 55 grader
Midterforskydning 0 mm
Udvendig diameter 26 mm
Skæredybde maks. 5 mm
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe, producentspecifik -P26
Skærestof, producentbetegnelse HB7720
Belægning PVD
Type HB7720
Skærepladetykkelse 4 mm
Produkttype Skæreforsats
Med ISO-kode nej
Antal skær 6 stk.
Indsatsretning neutral
Bearbejdningsprocesser gevindfræsning (skruefræsning) (FSC)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning; Sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Skæredesign skarpkantet (F)
Skærebetingelse kontinuerlig
Antal anvendelsesmuligheder 6 stk.
Vægt 16 g
Indhold 1 stk.
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217295 11
EAN/GTIN 4045197445490
Producentnummer 217295 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Til gevind >1″.