{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Fräsplatte 55° | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Délka řezné destičky | 26 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Druh závitu | BSW/WW; G | |
| Úhel hřbetu boku, vpravo | 27,5 stupeň | |
| Úhel hřbetu boku, vlevo | 27,5 stupeň | |
| Úhel špičky | 55 stupeň | |
| Profil závitu | Plný profil V | |
| Průměr Upevňovací díry | 6,5 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | HOG | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7720 | |
| Povlak | PVD | |
| Typ | HB7720 | |
| Tloušťka řezné destičky | 4 mm | |
| Druh produktu | Jiná řezná destička | |
| S kódem ISO | ne | |
| Počet břitů | 6 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Postupy obrábění | Frézování šroubů (frézování závitů) (FSC) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Hmotnost | 16 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 217295 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197445490 | |
| Číslo výrobce | 217295 11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |