• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Płytki 55°, HB7720, liczba zwojów na cal: 11

Nr art.: 217295 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    467,37 PLN / 1 Sztuka
  • z 3 Sztuka
    389,47 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba zwojów na cal Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego Bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta Fräsplatte 55°
Szerokość płytki skrawającej 6,3 mm
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Długość płytki skrawającej 6,5 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Kąt wierzchołkowy 55 stopni
Przesunięcie osi 0 mm
Średnica zewnętrzna 26 mm
Maks. głębokość cięcia 5 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta -P26
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7720
Powłoka PVD
Gatunek HB7720
Grubość płytki skrawającej 4 mm
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca
Z kodem ISO nie
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Proces obróbki Frezowanie śrubowe (frezowanie gwintów) (FSC)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 16 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 217295 11
EAN / GTIN 4045197445490
Numer producenta 217295 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
500
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
250
Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
180
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
120
Stal < 1400 N/mm²
P
100
Stal < 55 HRC
H
60
Stal < 60 HRC
H
45
Stal < 65 HRC
H
35
Stal < 67 HRC
H
30
Stal INOX < 900 N/mm²
M
120
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
żeliwo szare (sferoidalne)
K
180
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Do gwintów >1 cal.