Pastilha de fresagem 55°, HB7720, Passos por polegada: 11

N.º do artigo: 217295 11
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    94,00 € / 1 Peça
  • a partir de 3 Peça
    78,34 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Passos por polegada Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Ângulo do flanco: 55
  • Sentido de corte: direita e esquerda

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Passo de rosca 2,309 mm
Passos por polegada 11
Tipo HB7720
Material de corte HM
Tipo de rosca BSW; BSW-LH; G; G-LH
Ângulo do flanco 55 grau
Geometria da placa Perfil inteiro
Aplicação Interior e exterior
⌀ exterior D 26 mm
Profundidade t 1,478 mm
Tipo P26
Número de arestas de corte Z 6
Número de sulcos de aparas 6
Sentido de corte direita e esquerda
Tipo de produto Inserto de corte para fresagem circular

Identificação e classificação

Número do artigo 217295 11
EAN/GTIN 4045197445490
Número do fabricante 217295 11
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
500
Alumínio (apara curta)
N
400
Alumínio > 10% Si
N
250
Aço < 500 N/mm²
P
250
Aço < 750 N/mm²
P
180
Aço < 900 N/mm²
P
120
Aço < 1100 N/mm²
P
120
Aço < 1400 N/mm²
P
100
Aço < 55 HRC
H
60
Aço < 60 HRC
H
45
Aço < 65 HRC
H
35
Aço < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Versão:

Para roscas de >1 polegadas.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados