{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Denumirea producătorului | Fräsplatte 55° | |
| Placă de tăiere lățime | 6,3 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 4 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 6,5 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Unghiul la vârf | 55 grad | |
| Decalaj central | 0 mm | |
| Diametru exterior | 26 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 5 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | -P26 | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7720 | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB7720 | |
| Placă de tăiere grosime | 4 mm | |
| Tip produs | Set de tăiat și dezizolat | |
| Cu cod ISO | Nein | |
| Număr de tăişuri | 6 buc. | |
| Direcţie de utilizare | neutru | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare cu șurub (frezare cu filetare) (FSC) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | permanent | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 6 buc. | |
| Greutate | 16 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 217295 11 | |
| EAN / GTIN | 4045197445490 | |
| Număr producător | 217295 11 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |