{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende akkuer | 1 stk. | |
| Udskifteligt batteri | ja | |
| Batteritype | litium-ion (Li-ion) | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Akku-kapacitet | 2 Ah | |
| Producentbetegnelse | M18GG | |
| Emballage | kuffert | |
| Energiforsyning | akkudrevet | |
| Materiale, slange | Stål | |
| Længde, slange | 1.219 mm | |
| Størrelse | 1/8 tommer | |
| Fyldningskapacitet, løs | 500 cm3 | |
| NLGI-konsistensklasse | 3; 3 | |
| Mindste matchende patronstørrelse | 400 g | |
| Produkttype | patronpresse | |
| Længde i alt | 355 mm | |
| Slange, inkluderet | ja | |
| Type, tilslutning | Slangetilslutning | |
| Egnet til | patron; tom patron | |
| Vægt | 3,9 kg |
| Artikelnummer | 083568 M18GG | |
| EAN/GTIN | 4002395000340 | |
| Producentnummer | 4933440490 | |
| Producent/ansvarlig person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |