Li-Ion system M4B2/M12B2, 2,0 Ah, Akku-type: MB4

Art.-nr.: 073814 MB4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Akku-type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
Batterispænding 4 V
Akku-kapacitet 2 Ah
Producentbetegnelse M4B2
Emballage Pap
Energiforsyning akkudrevet
Inklusive lader nej
Produkttype akku
Passer til 12V Milwaukee
Grænseflade trådløs opladning
Vægt 0,1 kg
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 073814 MB4
EAN/GTIN 4002395377596
Producentnummer 4932430098
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Egenskab:

  • Akku medfølger: 1 x M4 B2
  • Akku: Li-ion
  • Akku-kapacitet [Ah]: 2,0
  • Akkusystem: M4
  • Type batterier/akkuer: Li-ion
  • Leveret: i æske
  • Vægt [kg]: 0,1
  • Produktvariant: M4 B2
  • Spænding [V]: 4

Bemærk:

Når du bruger Milwaukee M18-udstyr, der kommer i kontakt med kemikalier, anbefales det, at du bruger 073816 MB18-CR-batteriet.