Akumulátorová tlaková maznica 562 barov, Typ: M18GG

Č. pol.: 083568 M18GG
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Balenie: Pepravný kufrík
  • vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie: Milwaukee Typ B 18 V

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Balenie Pepravný kufrík
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie Milwaukee Typ B 18 V
Označenie výrobcu M18GG
Počet obsiahnutých akumulátorov 1
Druh batérie Li-Ion
Kapacita akumulátora 2 Ah
Napätie akumulátora 18 V
Objem naplnenia uvoľnené 500 cm3
Pripojovací závit hadica 1/8 palca
vhodné pre veľkosť kartuše 400 g
vhodná kartuša 083590
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu Tlaková maznica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 083568 M18GG
EAN/GTIN 4002395000340
Číslo výrobcu 4933440490
Výrobca/zodpovedná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Prevedenie:

S odvzdušňovacím ventilom. Dĺžka tlakovej maznice 355 mm, dĺžka hadičky 1 219 mm.
Na plnenie mazivom (objem do 500 ml), príp. kartušami (obsah 400 g). Vhodné pre mazivá do NLGI 3.

Rozsah dodávky:

Nabíjačka, akumulátor 1× 18 V/2 Ah, hadica s uhlovou spojkou, prepravný kufrík.

Poznámka:

Vhodné náhradné batérie a príslušenstvo nájdete pod číslom 073814.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka