Pompă de gresare cu acumulator 562 bari, Tip: M18GG

Cod articol.: 083568 M18GG
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Baterie înlocuibilă da
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 2 Ah
Reîncărcabilă da
Indicator stare de încărcare da
Serie M18
Denumirea producătorului M18GG
Ambalaj serviete
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Lungime furtun 1.219 mm
Dimensiuni 1/8 inch
Volum de umplere în stare desfăcută 500 cm3
Clasa de consistență NLGI 3; 3
Cea mai mică dimensiune adecvată a cartușului 400 g
Tip produs Presă cu cartuş
Lungimea totală 355 mm
Furtun inclus da
Tipul conexiunii Branşament pentru furtun
Presiune max. 562 bar
Recomandat pentru cartuş; Cartuș gol
Greutate 3,9 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 083568 M18GG
EAN / GTIN 4002395000340
Număr producător 4933440490
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

Cu ventil de aerisire. Lungime pistol de gresare 355 mm, lungime furtun 1219 mm.
Pentru umplerea cu lubrifiant vrac (conţinut până la 500 ml) sau cu cartuşe (conţinut 400 g). Recomandate pentru lubrifianţi până la NLGI 3.

Descriere:

  • Motor puternic de 18 V cu o presiune max. de 690 bar
  • Presiune de lucru
  • Sistem electronic REDLINK™ – Protecţia la suprasarcină în maşină şi acumulatorul asigură o durabilitate mare
  • Distribuie până la 7 cartuşe la fiecare încărcare de acumulator
  • Design echilibrat şi ergonomic, cu doar 355 mm în lungime şi o greutate de numai 3,9 kg
  • Supapă de aerisire pentru un progres rapid al lucrărilor
  • Suport integrat pentru furtun, element de prindere pentru cureaua de umăr şi indicator pentru nivelul de încărcare a acumulatorului
  • 3 moduri de încărcare: Încărcare directă, vrac, cartuşe
  • Capacitate: la încărcare vrac - 473 g, cu cartuş - 400 g
  • Monitorizare individuală a celulelor, pentru durabilitate optimizată şi o durată lungă de viaţă a acumulatorului
  • Acumulatorul REDLITHIUM™ prezintă un design perfect adaptat, un sistem electronic avansat şi o putere de ieşire fără pierderi, pentru o durabilitate mai mare şi o durată de viaţă mai lungă decât ale modelelor anterioare
  • 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™
  • Lungime furtun: 1219 mm
  • Set livrare: Cuplaj unghiular

Caracteristică:

  • Acumulator în pachetul livrat: 1 x M18 B2
  • Acumulator: Li-Ion
  • Capacitate acumulator [Ah]: 2,0
  • Sistem de acumulatoare: M18
  • Număr baterii/acumulatoare: 1
  • Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
  • By technology: Brushed
  • Livrată: Geantă de transport
  • Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 3.9 (M18 B2)
  • Greutate cu pachetul de acumulatoare: 3,9
  • Încărcător în pachetul livrat: M12-18 C
  • Stație de încărcare disponibilă: Da
  • Timp de încărcare acumulator: 40
  • Variantă produs: M18 GG-201C
  • Tensiune [V]: 18

Livrare:

Încărcător, 1 × acumulator 18 V/2 Ah, furtun cu cuplaj în unghi, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatoare de schimb şi accesorii recomandate, vezi de la Cod 073814.