GARANT XConnect, GARANT XTouch og GARANT XControl
Trio til værktøjsmåling, komponentmåling og overvågning af automatiseret produktion
Giver din "gamle" maskine stadig god service, men mangler enhver form for værktøjsbrudsovervågning, og producenten kan ikke tilbyde en eftermontering? Indkøb af en ny billig maskine med billig automatisering eller opgradering med et dyrt værktøjsbrudsovervågningssystem er en mulighed - men desværre meget omkostningskrævende. Der opstår også praktiske problemer, når et værktøjsbrudsovervågningssystem installeres på ugunstige steder på en dyr 5-akset maskine. Den manuelle indtastning af de værdier, der findes ved hjælp af sonderinger, er en kilde til fejl, og der er i øjeblikket mangel på kvalificeret personale, hvilket fører til flaskehalse i personalegruppen. For at imødegå alle disse udfordringer har vi en imponerende systemløsning: GARANT XConnect. Den muliggør økonomisk eftermontering af et værktøjsbrudsovervågningssystem og fejlfri overførsel af de værdier, der er fundet ved aftastning, til din maskine.
Passer til automatisering - enkelt og billigt
GARANT XTouch er kontrolløren i X-Team, GARANT XControl er sikkerheden, og GARANT XConnect samler det hele: Takket være denne dynamiske trio er programmeret værktøjsmåling og komponentmåling sammen med overvågning i automatiseret produktion en leg for børn! Med radiotransmission er det ikke nødvendigt at åbne maskinens styringsenhed.

GARANT XConnect
Din maskinmonitor med et USB-interface
- Modtageenhed til Bluetooth-signaler fra XTouch og XControl
- Kræver en fungerende USB-port på maskinens kontrolpanel
- Forhindrer forkert indtastning af de målte værdier

GARANT XTouch
- Fuldautomatisk bestemmelse af komponentnulpunkter, måling af længder, borecentre, referencekanter og aksial justering
- Tager 70 % mindre tid - de målte værdier indlæses direkte i maskinstyringen

GARANT XControl
Udfører værktøjskontrol for større sikkerhed
- Påvisning af brud på værktøj
- Tilbyder måling af værktøjets længde
Gode argumenter for vores X-trio - GARANT XConnect, XTouch og XControl
- Økonomisk eftermontering af et overvågningssystem til overvågning af værktøjsbrud
- Overfører de værdier, der er fundet ved hjælp af sondering, direkte til maskinen
- Det er ikke nødvendigt at åbne maskinens styringsenhed
- Værktøjer fra Ø 0,3 mm og opefter kan overvåges for brud
- Overvågning af flere værktøjsbrud kan udføres af en GARANT XConnect
- Brudovervågning og kantfinder med automatisk overførsel af de målte værdier for kun ca. € 3.000,- komplet
- Brudovervågningssystemet kan placeres på et vilkårligt sted i bearbejdningsområdet