GARANT XConnect, GARANT XTouch și GARANT XControl
Trio-ul pentru măsurarea sculelor, măsurarea componentelor și monitorizarea producției automatizate
Mașina dvs. "veche" este încă în stare bună de funcționare, dar nu oferă niciun sistem de monitorizare a ruperii sculelor, iar producătorul nu poate oferi o postechipare? Achiziționarea unei mașini noi, ieftine, cu o automatizare ieftină, sau modernizarea cu un sistem scump de monitorizare a ruperii sculelor este o opțiune, dar, din păcate, este una foarte costisitoare. Pot apărea probleme atunci când un sistem de monitorizare a ruperii sculei este instalat în locuri nefavorabile pe o mașină scumpă cu 5 axe. Introducerea manuală a valorilor găsite prin testare poate fi o sursă de erori, iar în prezent există o lipsă de personal calificat, ceea ce creează un blocaj de personal. Noi avem o soluție de sistem impresionantă, pentru a face față tuturor acestor provocări: GARANT XConnect. Aceasta permite postechiparea ieftină a unui sistem de monitorizare a ruperii sculelor și transferul fără erori a valorilor găsite prin testare în mașina dumneavoastră.
Pregătit pentru automatizare - simplu și ieftin
În cadrul X-Team, GARANT XTouch este verificatorul, GARANT XControl este securitatea, iar GARANT XConnect reunește totul: Datorită acestui trio dinamic, măsurarea programată a sculelor și a componentelor, împreună cu monitorizarea producției automatizate este o joacă de copii! Datorită transmisiei radio, nu este necesară deschiderea unității de comandă a mașinii.

GARANT XConnect
Monitorul mașinii dvs. cu interfață USB
- Unitate de recepție pentru semnalele Bluetooth de la XTouch și XControl
- Este necesară un port USB funcțional pe panoul de control al mașinii
- Împiedică introducerea incorectă a valorilor măsurate

GARANT XTouch
- Determinarea complet automată a punctelor zero ale componentelor, măsurarea lungimilor, a alezajelor, a marginilor de referință și alinierea axială
- Durează cu 70% mai puțin timp - valorile măsurate sunt introduse direct în comanda mașinii

GARANT XControl
Efectuează verificarea sculelor pentru o mai bună securitate
- Detectarea ruperii sculelor
- Oferă măsurarea lungimii sculei
Argumente solide pentru X-trio - GARANT XConnect, XTouch și XControl
- Postechipare ieftină a unui sistem de monitorizare a ruperii sculelor
- Transferă valorile găsite prin testare direct pe mașină
- Nu este necesară deschiderea unității de control a mașinii
- Sculele de la Ø 0,3 mm în sus pot fi verificate pentru rupere
- Verificarea ruperii mai multor scule poate fi efectuată de un GARANT XConnect
- Monitorizarea ruperilor și găsirea marginilor cu transferul automat a valorilor măsurate pentru doar aprox. 3.000 € – complet
- Sistemul de monitorizare a ruperilor poate fi poziționat oriunde în zona de prelucrare