GARANT XConnect, GARANT XTouch i GARANT XControl
Trio do pomiaru narzędzi, komponentów i monitorowania zautomatyzowanej produkcji
Czy Twoja "stara" maszyna nadal dobrze służy, ale brakuje jej jakiegokolwiek systemu konroli uszkodzeń, a producent nie może zaoferować jej modernizacji? Zakup nowej, niedrogiej maszyny z niedrogą automatyzacją lub modernizacja za pomocą drogiego systemu kontroli uszkodzeń jest jedną z opcji - ale niestety bardzo kosztowną. Praktyczne problemy pojawiają się również wtedy, gdy system monitorowania uszkodzeń jest zainstalowany w niekorzystnych miejscach na drogiej maszynie 5-osiowej. Ręczne wprowadzanie wartości jest źródłem błędów, a obecnie brakuje wykwalifikowanych pracowników.
Aby sprostać wszystkim tym wyzwaniom, mamy imponujące rozwiązanie systemowe: GARANT XConnect. Umożliwia ono ekonomiczną modernizację systemu monitorowania uszkodzeń narzędzi i bezbłędne przesyłanie wartości wykrytych przez sondowanie do maszyny.
Przystosowany do automatyzacji - prosty i niedrogi
GARANT XTouch to kontroler w X-Team, GARANT XControl to bezpieczeństwo, a GARANT XConnect łączy wszystko w jedną całość. Dzięki temu dynamicznemu trio zaprogramowany pomiar narzędzi i pomiar komponentów wraz z monitorowaniem w zautomatyzowanej produkcji jest dziecinnie prosty! Dzięki transmisji radiowej nie ma potrzeby otwierania sterownika maszyny.

GARANT XConnect
Monitor urządzenia z interfejsem USB
- Jednostka odbiorcza sygnałów Bluetooth z XTouch i XControl
- Wymaga działającego portu USB na panelu sterowania urządzenia
- Zapobiega nieprawidłowemu wprowadzaniu zmierzonych wartości

GARANT XTouch
- W pełni automatyczne określanie punktów zerowych komponentów, pomiar długości, środków otworów, krawędzi odniesienia i osiowości
- Zajmuje 70% mniej czasu - zmierzone wartości są wprowadzane bezpośrednio do układu sterowania maszyny

GARANT XControl
Wykonuje sprawdzanie narzędzi dla większego bezpieczeństwa
- Wykrywanie złamania narzędzia
- Oferuje pomiar długości narzędzia
Dobre argumenty dla naszego X-trio - GARANT XConnect, XTouch i XControl
- Ekonomiczna modernizacja systemu monitorowania uszkodzeń narzędzi
- Przenosi wartości znalezione przez sondowanie bezpośrednio do maszyny
- Nie ma potrzeby otwierania jednostki sterującej maszyny
- Narzędzia od Ø 0,3 mm w górę mogą być monitorowane pod kątem uszkodzeń
- Monitorowanie uszkodzeń wielu narzędzi może być wykonywane przez GARANT XConnect
- Monitorowanie pęknięć i wyszukiwanie krawędzi z automatyczną transmisją zmierzonych wartości za jedyne ok. 3.000,- € w komplecie
- System monitorowania uszkodzeń może być umieszczony w dowolnym miejscu w obszarze obróbki.