Overførselsnøgle XCONNECT, Type: 1

Art.-nr.: 359455 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse XCONNECT
Emballage løs
Energiforsyning med kabel
Antal tilslutningsbare måleinstrumenter, maks. 2
Type, tilslutning indgang
Produkttype Sender
Tilslutning USB
Type, overførsel trådløs
Længde 65 mm
Bredde 22 mm
Højde 32 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 359455 1
EAN/GTIN 4062406370619
Producentnummer 359455 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Fordel:

  • Hurtig idrifttagning uden hardwareombygning og serviceteknikerindsats.
  • Det er ikke nødvendigt at gribe ind i værktøjsmaskinens operativsystem!

Funktion:

  • 1. Trin: Download formularen „Maskindata” i eShop efter indtastning af artikelnummeret 359400 1 eller 359450 4.
  • 2. Trin: Udfyld den downloadede formular.
  • 3. Trin: Send den udfyldte formular til xconnect@hoffmann-group.com.
  • 4. Trin: Vi sender dig de NC-cyklusser, der er konfigurerede til din maskine og styring.
XCONNECT, XTOUCH og XCONTROL er kun mulig sammen med følgende styringer:
  • SIEMENS 840D sl fra softwareversion 2.6
  • SIEMENS 828D fra softwareversion 4.3
  • HEIDENHAIN TNC 640
  • Ældre SIEMENS og HEIDENHAIN softwareversioner eller styringer på forespørgsel.

Anvendelse:

Til transmission af de målte værdier i maskinstyringen med XTOUCH og XCONTROL.

Passer til:

Værktøjsbrudkontrol XCONTROL nr. 359400 1 og 3D-radioføler XTOUCH nr. 359450 4.

Bemærk:

Med 1 stk. XCONNECT-stick kan der modtages signaler fra begge artikler XCONTROL nr. 359400 1 og XTOUCH nr. 359450 4. Det er vigtigt, at de nødvendige oplysninger om maskinen sendes til os ved hjælp af formularen. Derefter sender vi dig de NC-cyklusser, der er konfigureret til din maskine.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke bruges på områder med meget støv, brændbare gasser, dampe eller opløsningsmidler.
  • Må ikke udsættes for slag, stød eller tunge laster.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.