• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Cermet-fræseindsats - PNEU1205ANER-GL TN620M

Art.-nr.: TST05060
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TST05060
EAN/GTIN 4960664838158
Producentnummer TST05060
L-nummer L22140 624
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Cermet-fræseindsats - PNEU1205ANER-GL TN620M

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
BCH (GTC - længde af hjørneaffasning): 2.7 mm
BS (GTC - vinduesviskerkantlængde): 2.7 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 3
S (GTC - bilagstykkelse): 5.56 mm
L (GTC - skærekantlængde): 12.38 mm
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 17.03 mm
KCH (GTC - hjørnevinkel): 27.4 Degree
KRINS (GTC - skærekantvinkel Major): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 108 Degree
Størrelse: 1205
TC (GTC - toleranceklasseindsats): E
Spånafbryder: GL
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): GL
Beskrivelse: PNEU
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Lønklasse: TN620M