Frézovací vložka cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Artiklové číslo: TST05060
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TST05060
EAN / GTIN 4960664838158
Číslo výrobce TST05060
L-číslo L22140 624
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Frézovací vložka cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Charakteristika:

AN (GTC - úhel vůle hlavní): 0 Degree
BCH (GTC - délka rohového zkosení): 2.7 mm
BS (GTC - Délka hrany stěrače): 2.7 mm
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
S (GTC - tloušťka vložky): 5.56 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 12.38 mm
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 17.03 mm
KCH (GTC - úhel zkosení rohu): 27.4 Degree
KRINS (GTC - úhel břitu Major): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 108 Degree
Velikost: 1205
TC (GTC - vložka třídy tolerance): E
Třískový jistič: GL
CBMD (GTC - označení výrobců třísek): GL
Popis: PNEU
RUKA (GTC - Vložení ruky): R
Stupeň: TN620M