Inserto de fresado de cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Número de artículo: TST05060
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo TST05060
EAN / GTIN 4960664838158
Número del fabricante TST05060
Número L L22140 624
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de fresado de cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
BCH (GTC - Longitud del chaflán de esquina): 2.7 mm
BS (GTC - Longitud del borde del limpiaparabrisas): 2.7 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 3
S (GTC - Espesor de inserción): 5.56 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.38 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 17.03 mm
KCH (GTC - ángulo de chaflán de esquina): 27.4 Degree
KRINS (GTC - Ángulo de corte mayor): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 108 Degree
Tamaño: 1205
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): E
Interruptor de chips: GL
CBMD (GTC - designación del fabricante de los interruptores de chips): GL
Descripción: PNEU
MANO (GTC - Insertar mano): R
Categoría: TN620M