Plăcuţă de frezare Cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Cod articol: TST05060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TST05060
EAN / GTIN 4960664838158
Număr producător TST05060
L-Număr L22140 624
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare Cermet - PNEU1205ANER-GL TN620M

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
BCH (GTC - lungimea șanfrenei de colț): 2.7 mm
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului): 2.7 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 5.56 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.38 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 17.03 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț): 27.4 Degree
KRINS (GTC - unghi de tăiere major): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 108 Degree
Referinţă: 1205
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): E
Sfărâmător de aşchii: GL
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): GL
Descriere: PNEU
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Grad: TN620M