• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Snijplaat voor cermet frezen - PNEU1205ANER-GL TN620M

Artikelnummer: TST05060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer TST05060
EAN/GTIN 4960664838158
Nummer fabrikant TST05060
L-nummer L22140 624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snijplaat voor cermet frezen - PNEU1205ANER-GL TN620M

Kenmerk:

AN (GTC - vrijloophoek groot): 0 Degree
BCH (GTC - lengte schuine hoek): 2.7 mm
BS (GTC - lengte ruitenwisserrand): 2.7 mm
IFS (GTC - Invoerstijl code): 3
S (GTC - dikte wisselplaat): 5.56 mm
L (GTC - lengte snijrand): 12.38 mm
IC (GTC - ingeschreven cirkeldiameter): 17.03 mm
KCH (GTC - hoek van schuine hoek): 27.4 Degree
KRINS (GTC - hoek snijrand groot): 44.5 Degree
EPSR (GTC - Invoegen hoek): 108 Degree
Grootte: 1205
TC (GTC - tolerantieklasse wisselplaat): E
Spaanbreker: GL
CBMD (GTC - aanduiding fabrikant chipbreker): GL
Omschrijving: PNEU
HAND (GTC - hand invoegen): R
Graad: TN620M