• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Hårdmetal rilleindsats - GDM3020N-150-CM PR1535

Art.-nr.: TLC10750
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TLC10750
EAN/GTIN 4960664754328
Producentnummer TLC10750
L-nummer L22870 113
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hårdmetal rilleindsats - GDM3020N-150-CM PR1535

Egenskab:

WT (GTC - vægt af emne): 0.001 kg
PFS (GTC - profilformular): 1
REL (GTC - venstre hjørneradius): 1.5 mm
RER (GTC - højre hjørneradius): 1.5 mm
CEDC (GTC - fløjttælling): 2
Med uret (GTC - skærebredde): 3 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 4 mm
S1 (GTC - samlet bilagstykkelse): 5 mm
ANR (GTC - højre frigangsvinkel): 8.5 Degree
AN (GTC - frigangsvinkel større): 8.5 Degree
ANL (GTC - venstre frigangsvinkel): 8.5 Degree
INSL (GTC - bilagslængde): 20 mm
Sporvidde: 3,00
CBMD (GTC - Chip Breaker Manufacturers betegnelse): CM
CECC (GTC - forkanttilstandskode): E
Beskrivelse: GDM
BELÆGNING (GTC - belægning): MEGACOAT NANO
HÅND (GTC - Indsæt hånd): N
Lønklasse: PR1535
TCE (GTC - spids skærkantkode): S