• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Nuteinsatz - GDM3020N-150R-cm PR1535

Artikel-Nr.: TLC10750
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TLC10750
EAN / GTIN 4960664754328
Herstellernummer TLC10750
L-Nummer L22870 113
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Stechdrehwendeplatte GDM3020N-150R-CM PR1535

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.001 kg
PFS (GTC - Profilformular): 1
REL. (GTC - Eckradius links): 1.5 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 1.5 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 2
CW (GTC – Schnittbreite): 3 mm
S (GTC - Plattendicke): 4 mm
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 5 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 8.5 Degree
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 8.5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 8.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 20 mm
Nutbreite: 3,00
CBMD (GTC – Herstellerbezeichnung für Spanbrecher): CM
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): E
Beschreibung: GDM
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO
HAND (GTC - Einlegehand): N
Grad: PR1535
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S